AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-75209 ANCORAGGIO PER CAVI WPC20

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 11...20 mm

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - A innesto

Confezione

  • 8000 PZ

EAN

5022660327698

Codice prodotto

HEE151-75209

Cod. produttore

151-75209

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

11...20 mm

Diametro nominale:

20 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

A innesto

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Altri

Adatto per aree antincendio:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Per fissare uno o più cavi. Basta spingere i cavi all'interno. Autobloccante per evitare uscite accidentali dei cavi. Ancoraggio a freccia per una installazione semplicee sicura. Con la crescente complessità delle installazioni elettriche ed elettroniche, l'utilizzo dell'ancoraggio WPC rende possible l'installazione dei cavi utilizzando uno spazio ridotto. Applicazioni tipiche sono i quadri elettrici e l'industria del bianco.