HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-61319 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE FH30 - 151-61319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 17.9 mm
Larghezza - 9.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 4.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.5 mm
Confezione
60000 PZ
EAN
5022660303203
Codice prodotto
HEE151-61319
Cod. produttore
151-61319
Produttore
HEE
Lunghezza:
17.9 mm
Larghezza:
9.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
4.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3.5 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
5.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C











