AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-61119 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE FH18

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 13.3 mm

  • Larghezza - 7.1 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 4 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 2.5 mm

Confezione

  • 60000 PZ

EAN

5022660303173

Codice prodotto

HEE151-61119

Cod. produttore

151-61119

Produttore

HEE

Lunghezza:

13.3 mm

Larghezza:

7.1 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

4 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

2.5 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

3.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Supporti con fissaggio a vite laterale. Ideali per fissare fasci più larghi e più pesanti. Adatti a fascette con larghezza massima di 4,6 mm. In aree con spazi limitati questi supporti consentono al cavo di essere fuori asse rispetto al foro di fissaggioe possono essere installati direttamente sull'apparecchiatura principale. Contribuiscono a diminuire i costi in quanto poche misure possono essere utilizzate con un'ampia gamma di fascette di cablaggio.