AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-40119 SUPPORTO FIX A FRECCIA 15.8X10.2 NAT TM1 - 151-40119

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15.75 mm

  • Larghezza - 10.2 mm

  • Tipo di fissaggio - Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione

  • Altezza - 15.6 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026122847

Codice prodotto

HEE151-40119

Cod. produttore

151-40119

Produttore

HEE

Lunghezza:

15.75 mm

Larghezza:

10.2 mm

Tipo di fissaggio:

Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione

Altezza:

15.6 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5 mm

Colore:

Bianco

Diametro del foro di montaggio:

6.35 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Ideale per applicazioni in spazi ridotti. Ancoraggio a freccia per una tenuta ottimale. Questi accessori di fissaggio sono stati inizialmente progettati per applicazioni nell'industria dell'automobile; la loro semplicità nella legatura di cavi o tubi li rende ora utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni.