AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-31203 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTAM2 - 151-31203

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20.4 mm

  • Larghezza - 10.2 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 5.1 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026430270

Codice prodotto

HEE151-31203

Cod. produttore

151-31203

Produttore

HEE

Lunghezza:

20.4 mm

Larghezza:

10.2 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

5.1 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5 mm

Colore:

Bianco

Diametro del foro di montaggio:

5.2 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Adatti ad applicazioni in spazi ristretti. Fissati prima dell'installazione del cavo ed in linea con il cavo. I supporti CTAM hanno un design a 4 vie per un uso in linea o a 90° con il cablaggio. Sono disponibili in vari materiali e misure. Ognuna di queste basette offre particolari benefici, grazie alla loro forma semplice e robusta possono essere utilizzate in una grande varietà di applicazioni. Sono particolarmente utilizzate nelle centraline telefoniche e nelle cabine di controllo.