HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29500 FISSAGGIO CON DISTANZIALE S3STM50 - 151-29500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 22 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 35 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026312484
Codice prodotto
HEE151-29500
Cod. produttore
151-29500
Produttore
HEE
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
22 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
35 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
13 mm
Diametro max fascio cavi:
127 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
12.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C