HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28219 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE 20.5X12.5 NAT - 151-28219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20.5 mm
Larghezza - 12.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 3.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660117008
Codice prodotto
HEE151-28219
Cod. produttore
151-28219
Produttore
HEE
Lunghezza:
20.5 mm
Larghezza:
12.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
3.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C










