AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-25619 SUPPORTO FISSAGGIO MULTIPLO MSMP6/6 - 151-25619

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 244 mm

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 5.3 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026122441

Codice prodotto

HEE151-25619

Cod. produttore

151-25619

Produttore

HEE

Lunghezza:

244 mm

Larghezza:

15.8 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

5.3 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

3.8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Permette il fissaggio in parallelo di molteplici cavi. Semplice da fissare con due viti. I cavi possono essere fissati con delle fascette utilizzando una qualsiasi combinazione degli appositi fori disponibili. I supporti MP per fissaggi multipli soddisfano tutte le applicazioni in cui i cavi devono rimanere ben fissi sul posto e allo stesso tempo devono rimanere separati dai cavi adiacenti (ad esempio nelle cabine di controllo, nei macchinari o nei sistemi militari).