HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24419 SUPPORTO FISSAGGIO MULTIPLO MP4M3 - 151-24419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 139.8 mm
Larghezza - 12.7 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.2 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
5022660313127
Codice prodotto
HEE151-24419
Cod. produttore
151-24419
Produttore
HEE
Lunghezza:
139.8 mm
Larghezza:
12.7 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.2 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
3.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C







