HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-15300 BASETTE PER CAVO PIATTO FKH30A - 151-15300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 35 mm
Larghezza - 25 mm
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Colore - Nero
Diametro del foro di montaggio - 3.1 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026209043
Codice prodotto
HEE151-15300
Cod. produttore
151-15300
Produttore
HEE
Lunghezza:
35 mm
Larghezza:
25 mm
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C












