AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-13018 CLIP ADESIVA RA3

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 3...3 mm

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660314551

Codice prodotto

HEE151-13018

Cod. produttore

151-13018

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

3...3 mm

Diametro nominale:

3 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Altri

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Clip di fissaggio adesive per una rapida e semplice installazione. Progettate per fissare cavi, cablaggi o tubi senza l'utilizzo di fascette. Disponibili in diverse misure per vari diametri. Disponibili con due diverse versioni di adesivo. Questi supporti sono ideali per l'uso in applicazioni di difficile accesso o per aree in cui l'autoadesivo è l'unico metodo di fissaggio possibile e i fori di fissaggio sarebbero inaccettabili. I supporti autoadesivi possono essere utilizzati senza fascette. Offrendo l'ottimizzazione dei processi in settori come quello automobilistico, degli autobus e dei camion, dei veicoli da costruzione o degli edifici industriali.