AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-11819 BASETTA ADESIVA/VITE 32X25 NATURALE TY8G - 151-11819

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 32 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

  • Altezza - 5.45 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026122199

Codice prodotto

HEE151-11819

Cod. produttore

151-11819

Produttore

HEE

Lunghezza:

32 mm

Larghezza:

25 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Altezza:

5.45 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

8 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

3.2 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Basetta a due vie . Adatta ad applicazioni in spazi ristretti. Da montare prima della legatura del cavo. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in cabine di controllo, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove l'utilizzo di fori, viti o tasselli sono impraticabili o indesiderati.