HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02279 FISSAGGIO PER PERNI A SALDARE SBH3 - 151-02279

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 26.8 mm
Larghezza - 12.5 mm
Tipo di fissaggio - Con perno a saldare
Altezza - 18 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 8.5 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
4031026604428
Codice prodotto
HEE151-02279
Cod. produttore
151-02279
Produttore
HEE
Lunghezza:
26.8 mm
Larghezza:
12.5 mm
Tipo di fissaggio:
Con perno a saldare
Altezza:
18 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8.5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)







