AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02157 BASETTA A VITE 22.4X10.0 NATURALE TY8F1 - 151-02157

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22.5 mm

  • Larghezza - 10 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 7.2 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 8 mm

Confezione

  • 8000 PZ

EAN

4031026586496

Codice prodotto

HEE151-02157

Cod. produttore

151-02157

Produttore

HEE

Lunghezza:

22.5 mm

Larghezza:

10 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

7.2 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

8 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Di dimensioni ridotte e quindi ideali per applicazioni in spazi ristretti. Facili da installare con vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Fissaggio con singolo foro e due ingressi per le fascette. Queste basette sono molto piccole e quindi ideali per le applicazioni in spazi ristretti. Essendo molto robuste sono anche ideali per applicazioni in ambienti soggetti a forti vibrazioni. Sono un medoto di fissaggio comunemente utilizzato in apparecchiature per telecomunicazioni e quadri di controllo.