AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02104 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM375BDM4 - 151-02104

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 89 mm

  • Larghezza - 34.1 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 25.2 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026609539

Codice prodotto

HEE151-02104

Cod. produttore

151-02104

Produttore

HEE

Lunghezza:

89 mm

Larghezza:

34.1 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

25.2 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

12.7 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

10.29 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Prefissaggio della clip grazie allo speciale supporto. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola in metallo. Facile manutenzione del cablaggio, basta sostituire la fascetta. Svilippata inizialmente per l'utilizzo nell'industria pesante/automobili, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia gamma di mercati e applicazioni dove i fasci di cavi necessitano di fissaggio Heavy Duty.