AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01653 CLAMP DIAM 19,4-36,0MM 180 LUNG S FORO

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 19.4...36 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Superficie - Non trattato

  • Resistente ai raggi UV -

Confezione

  • 160 PZ

EAN

4031026566047

Codice prodotto

HEE151-01653

Cod. produttore

151-01653

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

19.4...36 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Nero

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Ratchet P-Clamp serie C è per diametri da 19,4 mm a 36,0 mm. Lo speciale design permette una facile installazione in fase di preassemblaggio o di assemblaggio finale . Le molteplici possibili configurazioni permettono di ridurre sensibilmente il numero di articoli da tenere a stock. L'interno della clip è stato progettato per guidare e centrare il fascio di cavi per ridurre la possibilità di pizzicamento. Il meccanismo di rilascio permette aggiustamenti e manutenzioni rapide. La PA66 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata agli UV e alle alte temperature permette una lunga durabilità, sia all'interno che all'esterno. La piastrina di fissaggio in acciaio permette coppie di serraggio elevate ed ha una elevata resistenza agli agenti chimici e alla nebbia salina. La famiglia Ratchet P-Clamp offre versatilità nella gestione di cavi e tubi. Il design robusto e l'utilizzo di materiali durevoli la rendono ideale per un utilizzo heavy duty, sia all'esterno che all'interno. La clip può essere chiusa con una sola mano sul diametro desiderato. Il meccanismo di rilascio permette di rimuovere i cavi in maniera non distruttiva con il semplice utilizzo di un cacciavite. Questo permette di poter riutilizzare la clip senza dover rimuovere viti o altro. La famiglia Ratchet P-Clamp è disponibile in quattor misure e diverse configurazioni di montaggio.