AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01637 CLAMP DIAM 6,2-13,7MM 180 LUNG S FORO M

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 6.2...13.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Superficie - Non trattato

  • Resistente ai raggi UV -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026565880

Codice prodotto

HEE151-01637

Cod. produttore

151-01637

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

6.2...13.7 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Nero

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Ratchet P-Clamp serie A per diametri da 6,2 mm a 13,7 mm. Il sistema semplice di chiusura permette una facile installazione. Disponibile in diverse configurazioni di installazione, permettendo una riduzione del numero di articoli. L'interno della clamp èstato progettato per guidare e centrare il fascio per ridurre la possibilità di pizzicamento. Il meccanismo semplice di rilascio permette facili aggiustamenti e manutenzioni sul cavo. Prodotta in PA66 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata agli UVe al calore, permette una lunga durata nel tempo, sia all'interno che all'esterno. La piastrina di montaggio in acciaio, permette elevate coppie di serraggio e resiste agli agenti chimici e all'acqua salata. La famiglia Ratchet P-Clamp offre versatilità nella gestione di cavi e tubi. Il design robusto e l'utilizzo di materiali durevoli la rendono ideale per un utilizzo heavy duty, sia all'esterno che all'interno. La clip può essere chiusa con una sola mano sul diametro desiderato. Il meccanismo di rilascio permette di rimuovere i cavi in maniera non distruttiva con il semplice utilizzo di un cacciavite. Questo permette di poter riutilizzare la clip senza dover rimuovere viti o altro. La famiglia Ratchet P-Clamp è disponibile in quattor misure e diverse configurazioni di montaggio.