HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01600 SUPPORTO FISSAGGIO A FRECCIA SFC - 151-01600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 18 mm
Larghezza - 11 mm
Tipo di fissaggio - Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione
Altezza - 18 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660317262
Codice prodotto
HEE151-01600
Cod. produttore
151-01600
Produttore
HEE
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
11 mm
Tipo di fissaggio:
Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione
Altezza:
18 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.3 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C