HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01405 CLIP FISSAGGIO A PINO PA66HIRHS HC48FT5 - 151-01405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro del tubo / cavo - 4.3...4.3 mm
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
5000 PZ
EAN
4031026535173
Codice prodotto
HEE151-01405
Cod. produttore
151-01405
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro del tubo / cavo:
4.3...4.3 mm
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Questo elemento di fissaggio viene premuto a mano in un foro e bloccato in posizione con un clic sopportabile. I fasci di cavi possono essere successivamente applicati.


