AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00839 BASETTA INOX VITE 6,3 SSPC6 - 151-00839

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 23 mm

  • Larghezza - 10.2 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 4.5 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 10 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660339721

Codice prodotto

HEE151-00839

Cod. produttore

151-00839

Produttore

HEE

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

10.2 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

4.5 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

10 mm

Colore:

Acciaio Inox

Diametro del foro di montaggio:

6.3 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Temperatura di esercizio:

-80...538 °C

Fissaggio a due vie per fascette in acciaio inox. Acciaio inox AISI 316 ad elevate prestazioni. Facile e veloce da installare. Design heavy duty. Resistente agli agenti chimici, acqua salata, condizioni meteorologiche estreme e corrosione. Larghezza massima fascetta: 10 mm. Soluzione ideale per un ampio range di applicazioni. Soluzione di fissaggio semplice e sicura per cavi, tubazioni e condotte. Adatte ad un fissaggio sicuro di cavi e tubi negli ambienti più estremi. Offrono una soluzione completa per la legatura ed il fissaggio se utilizzate in abbinamento con fascette in acciaio inox con larghezza massima 10 mm. Sono la soluzione ideale nelle costruzioni navali, oil and gas (offshore), macchinari e veicoli industriali, settore alimentare e bevande, settore energetico e industria di processo.