AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00378 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI IAHC3AH

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 19...19 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026335247

Codice prodotto

HEE151-00378

Cod. produttore

151-00378

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

19...19 mm

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Chiusura push and click per il fissaggio di cavi. Le serie AHC()SS e AHC()SB possono essere applicate su un perno da 5 mm. Resistente alle vibrazioni, fissaggio sicuro del fascio di cavi. In caso di manutenzione è facile da sostituire. Ruotabile di 360 gradi, per guidare i cavi in diverse direzioni. Offre un metodo semplice e sicuro per collegare cavi ai pannelli. Progettate originariamente per l'industria automotive, questi prodotti vengono usati ora in un ampio range di applicazioni in varie industrie.