HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00374 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI AHC4AH - 151-00374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro del tubo / cavo - 27...27 mm
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Altri
Confezione
400 PZ
EAN
4031026313139
Codice prodotto
HEE151-00374
Cod. produttore
151-00374
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro del tubo / cavo:
27...27 mm
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzo Push and click per il fissaggio dei cavi. La clip viene fissata in uno specifico foro. Le clip AHC()SS e AHC()SB possono essere fissate su di un perno da 5,0 mm. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.





