AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00356 BASETTA 28X28 NERO UB28-B - 151-00356

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00356 BASETTA 28X28 NERO UB28-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

  • Altezza - 4.7 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.4 mm

Confezione

  • 6000 PZ

EAN

5022660327971

Codice prodotto

HEE151-00356

Cod. produttore

151-00356

Produttore

HEE

Lunghezza:

28 mm

Larghezza:

28 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Altezza:

4.7 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5.4 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.