AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90038 MORSETTO 4 VIE HCPM-4 - 148-90038

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0...0 mm²

  • Numero di connessioni - 4

  • Corrente nominale - 24 A

  • Adatto per conduttori flessibili - no

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 6300 PZ

EAN

4031026530611

Codice prodotto

HEE148-90038

Cod. produttore

148-90038

Produttore

HEE

Sezione nominale:

0...0 mm²

Numero di connessioni:

4

Corrente nominale:

24 A

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

no

Tensione nominale:

600 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0...0 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

12...22

40% più piccoli - design salvaspazio. Bassa forza di inserimento - facili e veloci da utilizzare. Foro di test di facile accesso e design innovativo degli ingressi. Facili da installare anche in situazioni difficili quali le installazioni sospese. Il corpo trasparente permette un controllo visivo dell'installazione. Colori diversi per ogni misura. Si può inserire un diverso diametro per ogni ingresso. Installazioni, applicazioni e manutenzioni sicure. Comoda Variobox con 350 morsetti HCPM di varie misure(148-90046). I morsetti HelaCon vengono utilizzati per connessioni rapide e affidabili di cavi e conduttori nelle installazioni elettriche. La nuova generazione di morsetti HelaCon Plus Mini possono essere applicati senza attrezzo usando la molla a spinta integrata. I morsetti HelaCon Plus utilizzano una doppia molla che assicura un facile uso ed una tenuta perfetta, approvata per cavi rigidi e semirigidi.