AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00013 FASCETTA PA66 390X7.6 NATURALE UB385E-N

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00013 FASCETTA PA66 390X7.6 NATURALE UB385E-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 390 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Neutro

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026241173

Codice prodotto

HEE138-00013

Cod. produttore

138-00013

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

390 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Neutro

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.