AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00330 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA NAT T30RSF - 126-00330

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 158 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Neutro

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026599861

Codice prodotto

HEE126-00330

Cod. produttore

126-00330

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

158 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Neutro

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a freccia / espansione

Diametro del fascio:

32...1.6 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta, una volta montata, resta fissa in posizione. Fascetta di fissaggio priva di alette. Questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.