AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-00680 ATTREZZO MANUALE PER KR KR6/8 - 121-00680

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Larghezza della fascetta - 6...8 mm

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026113739

Codice prodotto

HEE121-00680

Cod. produttore

121-00680

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Larghezza della fascetta:

6...8 mm

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Conforme a norme MIL:

no

Utensile in metallo resistente. Per applicare solo fascette serie KR. Per il tensionamento, il fissaggio e il taglio delle fascette KR. Con il semplice cambio della parte frontale l'utensile può essere convertito per l'utilizzo con fascette di lunghezza diversa: 6 mm e 8 mm. L'utensile manuale installa fascette KR6/8 fissa meccanicamente il pistoncino di chiusura rinforzato in fibra di vetro della fascetta KR, deformandone la plastica. Questo garantisce un fissaggio permanente molto resistente.