HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00079 FASCETTA DENTATURA EST. 100X2.5 V0 T18RO - 118-00079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Bianco
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660332579
Codice prodotto
HEE118-00079
Cod. produttore
118-00079
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Bianco
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide autoestinguente
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
20...1.6 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no