AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE117-05000 FASCETTA DOPPIA TESTA 210X4.7 NERO T50RD - 117-05000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 210 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

Confezione

  • 6000 PZ

EAN

5022660324345

Codice prodotto

HEE117-05000

Cod. produttore

117-05000

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

210 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

38...1.6 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Disponibili in un ampio range di materiali. Disegno speciale a doppia testa che permette di avere una legatura a dentatura interna ed una a dentatura esterna. Ideali per il fissaggio parallelo di due cablaggi con una sola fascetta. I due cablaggi possonoavere diametri diversi. Facili da applicare, sia manualmente che con un utensile. Ideali per far correre due cavi in parallelo, ma separatamente. Permettono l'installazione di un secondo fascio di cavi senza l'utilizzo di ulteriori fascette.Le fascette di cablaggio serie DH sono spesso utilizzate per cablaggi automotive o nell'industria del bianco.Trovano anche applicazione nell'industria del packaging, dove il primo giro chiude e assicura il confezionamento, il secondo può essere utilizzato come maniglia (dipendente dal peso).