AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-40300 FASCETTA RIAPRIBILE 300X4.8 NERO REZ300 - 115-40300

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 305 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

Confezione

  • 3500 PZ

EAN

5022660115585

Codice prodotto

HEE115-40300

Cod. produttore

115-40300

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

305 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Diametro del fascio:

80...16 mm

Fascetta riapribile e riutilizzabile. Disegno brevettato della testa ideato per un utilizzo semplice e rapido. Meccanismo di sblocco rapido, funziona anche con fascetta tensionata. A dentatura interna. Può essere riaperta anche utilizzando i guanti. Perfetta nel settore del packaging, per la chiusura di confezioni quando è comunque necessario accedere successivamente al contenuto (ad esempio per il latte in polvere nell'industria alimentare). La fascetta è facile da aprire con solo due dita, schiacciandole alette ai lati della testa.