HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-18101 FASCETTA BASSO PROFILO 400X9 BLU PE400 - 112-18101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 400 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - blau
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Confezione
32000 PZ
EAN
5022660126390
Codice prodotto
HEE112-18101
Cod. produttore
112-18101
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
400 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
blau
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
445 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
38...116 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri