HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85350 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50SD6 - 111-85350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - schwarz
Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm
Confezione
40000 PZ
EAN
5022660326349
Codice prodotto
HEE111-85350
Cod. produttore
111-85350
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
160 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
schwarz
Spessore del nastro / della fascetta:
1.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a freccia / espansione
Diametro del fascio:
1.5...31 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri


