HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85319 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 390X4,7 NAT IT5 - 111-85319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 56 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 390 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026107226
Codice prodotto
HEE111-85319
Cod. produttore
111-85319
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
56 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
390 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1.4 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Adiacente al fascio
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
100...19 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
sì
Omologazione UL:
sì