HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01589 FASCETTA INOX 7,9X838 RFID HF ROSSO MBT3 - 111-01589

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 838 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Rosso
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
500 PZ
EAN
5022660343476
Codice prodotto
HEE111-01589
Cod. produttore
111-01589
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
838 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Rosso
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1020 N
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Diametro del fascio:
254...17 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri