HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01125 FASCETTA 380X7.6 E/TFE BLU T120R - 111-01125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 387 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4031026316833
Codice prodotto
HEE111-01125
Cod. produttore
111-01125
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
387 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
535 N
Temperatura di esercizio:
-80...170 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
105...15 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì