HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00718 FASCETTA 382X4.6 E/TFE BLU T50L - 111-00718

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 381 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4944387138412
Codice prodotto
HEE111-00718
Cod. produttore
111-00718
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
381 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-80...170 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
105...5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì






