HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00290 FASCETTA INOX RIVESTITA 362X4.6 MBT14SFC - 111-00290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 362 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660311994
Codice prodotto
HEE111-00290
Cod. produttore
111-00290
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
362 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.38 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
102...17 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no










