AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-80037 LAMA DI RICAMBIO EVO9 - 110-80037

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Plastica

  • Proprietà - Taglio manuale

  • Conforme a norme MIL - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026511641

Codice prodotto

HEE110-80037

Cod. produttore

110-80037

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Plastica

Proprietà:

Taglio manuale

Conforme a norme MIL:

no

Disponibile con impugnatura standard (90 mm) o ridotta (80 mm). Impugnatura ergonomica comoda e sicura. Ridotta necessità di manutenzione. Applicazione facile e precisa col minimo sforzo (tecnologia TLC). Regolazione del tensionamento semplice e veloce. Regolazione veloce integrata con 3 posizioni predefinite. Involucro di poliestere rinforzato con fibra di vetro, leggero e resiliente. L'utensile manuale EVO9 è disponibile con impugnatura standard da 90 mm (EVO9) o ridotta a 80 mm (EVO9SP). Entrambi gli utensili lavorano tra 53 N e 307 N. Utilizzabili con fascette HellermannTyton fino a 13,5 mm di larghezza.