AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-21016 ATTREZZO MANUALE FINO A 7.6 MK21

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Plastica

  • Proprietà - Taglio manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026103341

Codice prodotto

HEE110-21016

Cod. produttore

110-21016

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Plastica

Proprietà:

Taglio manuale

Alternativa economica agli utensili Heavy Duty . Utilizzabile con fascetteHellermannTyton di larghezza massima 7,6 mm. Lo speciale disegno leggero riduce la fatica dell'operatore . Il taglio si effettua con una leggera torsione.