AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE106-00100 AT2000 POWER PACK CPK - 106-00100

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Larghezza della fascetta - 2.5...2.5 mm

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Plastica

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026488486

Codice prodotto

HEE106-00100

Cod. produttore

106-00100

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Larghezza della fascetta:

2.5...2.5 mm

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Plastica

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Sistema di fascettatura elettrico. Alimentazione tramite Alimentatore CPK. Ingresso: 100-240 V a.c., 50/60 Hz, Uscita: 25,2 V d.c., max 150 W. Possibile integrazione in linee di produzione completamente automatizzate (tramite Alimentatore CPK con controlbox). Tempo di ciclo 0,8-1,2 secondi a seconda della qualità e forza impostate. È possibile sia un uso sospeso che statico dell'attrezzatura. Software HT Data Management CPK (incluso) - per il controllo dei dati di chiusura e il monitoraggio del processodi tensionamento. Menu user-friendly disponibile in varie lingue. Legatura e taglio costanti e riproducibili, fino a 20 mm di diametro. Impugnatura salvaspazio rimovibile per integrazioni robotizzate. Autotool 2000 CPK è un sistema di legatura del cavo azionato elettricamente e automatizzato, sviluppato per accelerare i processi di cablaggio e rendere la produzione più efficiente. Oltre alla elevata velocità di fascettatura, questo sistema di legatura del cavo è caratterizzato da un funzionamento semplice e da un'ergonomia user-friendly. Autotool 2000 CPK offre una visualizzazione delle impostazioni e delle informazioni utente in 20 lingue. Una caratteristica importante di Autotool 2000 CPK è il software HT Data Management CPK. Questa funzione consente la facile parametrizzazione dello strumento per le applicazioni personalizzate. La parametrizzazione può essere facilmente eseguita tramite computer. Inoltre, HT Data Management CPK consente l'esportazione dei dati di fascettatura salvati e altre funzioni di servizio. Pertanto, garantisce la documentazione continua di ogni processo di legatura fatto attraverso lo strumento. Il firmware di AT2000 CPK consente varie funzioni di legatura e taglio: è possibile definire il diametro di fascettatura e scegliere la lunghezza dell'eventuale testimone di coda della fascetta. La funzione di taglio dopo il rilascio della tensionatura permette, invece, di non danneggiare cavi particolarmente delicati come quelli in silicone. Autotool 2000 CPK è ideale per la gestione di grandi volumi di applicazioni in impianti di cablaggio, l'Automotive, l'industria e il settore dell'imballaggio. Con il kit di montaggio a banco CPK o il Supporto sospeso CPK, Autotool 2000 CPK è adatto sia per applicazioni fisse che flessibili. Utilizzando l'alimentatore CPK, con Control Box opzionale, Autotool 2000 CPK può essere integrato in linee di produzione completamente automatizzate tramite un'interfaccia seriale. Grazie all'impugnatura rimovibile è richiesto meno spazio per l'assemblaggio. Possono essere utilizzate bandoliere da 50 fascette e bobine da 3500 fascette.