HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-00040 BENCH MOUNT KIT MOVABLE ATS3080 - 102-00040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Conforme a norme MIL - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4031026215846
Codice prodotto
HEE102-00040
Cod. produttore
102-00040
Produttore
HEE
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Conforme a norme MIL:
sì
Kit montaggio da banco ATS per uso stazionario, incluso pedale. Utilizzabile con micro interruttore opzionale (con azionamento a doppia leva). Necessaria alimentazione ad aria compressa (6 bar). Alimentazione del materiale di consumo tramite bobine. Utilizzando il supporto da banco, l'operatore ha entrambe le mani libere per poter posizionare perfettamente il cablaggio.