HANWHA Q CELLS GMBH - HWHSBEW-00141 Q.SAVE PARALLEL-BMS - SBEW-00141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005182228
Codice prodotto
HWHSBEW-00141
Cod. produttore
SBEW-00141
Produttore
HWH
**Maggiore efficienza**Migliora ed espande la capacità complessiva del sistema di accumulo di energia (ESS) per soddisfare meglio la crescente domanda energetica e aumentare l'efficienza.**Orari di funzionamento prolungati**Estende le ore di funzionamento del sistema ESS per soddisfare una gamma più ampia di esigenze degli utenti e migliorare l'accessibilità complessiva.**Facilmente espandibile**È possibile utilizzare più batterie per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, garantendo un funzionamento efficiente per periodi più lunghi senza bisogno di ricarica.**Durata operativa della batteria più lunga**Per prolungare la durata delle batterie, è utile utilizzare un sistema a doppio modulo in modalità alternata. Questo approccio consente una gestione dell'energia più efficiente e riduce l'usura complessiva.