HAIER A/C ITALY TRAD - HAITD0053910 AB125S2SR1FA(H) UI cassetta com PB950QB( - TD0053910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055404040802
Codice prodotto
HAITD0053910
Cod. produttore
TD0053910
Produttore
HAI
CASSETTE 700Basso livello di rumorositàFresh AirOn-Off cardClasse energetica in raffrescamento: A++Classe energetica in pompa di calore: AFresh AirIl ricambio d'aria consente l'immissione di aria pulita all'interno dell'ambiente. La predisposizione ingresso aria "Fresh Air"immette aria fresca all'interno dell'ambiente, fino ad un massimo del 20% della portata d'aria nominale dell'unità.Wi-Fi (optional)Consente di impostare il climatizzatore a distanza anche durante la vostra assenza.Immagina che stai tornando a casa di corsa in piena estate o sei sdraiato sul divano, ma non riesci a trovare il telecomando. Quello che desideri è poter controllare facilmente il tuo climatizzatore ovunque ti trovi e in qualunque momento con “Haier Smart Air 2” direttamente dal telefono o dal tablet.