AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGXEVA732 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 20A 3P 7,5M - XEVA732

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEVA732 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 20A 3P 7,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Isolato -

  • Larghezza - 355 mm

  • Altezza - 515 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611046646

Codice prodotto

HAGXEVA732

Cod. produttore

XEVA732

Produttore

HBO

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Isolato:

Larghezza:

355 mm

Altezza:

515 mm

Profondità:

95 mm

EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 7,5m