AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGXEV428 BASE DI ANCORAGGIO PALO EVCS PARK - XEV428

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEV428 BASE DI ANCORAGGIO PALO EVCS PARK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 175 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Adatto per aerazione / ventilazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012740897426

Codice prodotto

HAGXEV428

Cod. produttore

XEV428

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

175 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

20 mm

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Base di ancoraggio a pavimento palo witty park