AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGXEV426 PALO SOSTEGNO X EVCS PARK XEV6XXX

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEV426 PALO SOSTEGNO X EVCS PARK XEV6XXX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 350 mm

  • Altezza - 760 mm

  • Profondità - 175 mm

  • Adatto per aerazione / ventilazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012740897402

Codice prodotto

HAGXEV426

Cod. produttore

XEV426

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

350 mm

Altezza:

760 mm

Profondità:

175 mm

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Colonna di fissaggio per witty park XEV6xxx