AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGXEV1K07T2 EVCS START 1X7KW 1P M3T2S CHIAVE - XEV1K07T2

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEV1K07T2 EVCS START 1X7KW 1P M3T2S CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012740984010

Codice prodotto

HAGXEV1K07T2

Cod. produttore

XEV1K07T2

Produttore

HBO

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

250.5 mm

Altezza:

549 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

173 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

4 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Stazione di ricarica E-Mobility tipo/modello - HAGXEV1K07T2 - EVCS START 1X7KW 1P M3T2S CHIAVE