HAGER - HAGXEV081 PRESA RICARICA 2P+T INCASSO IP55 - XEV081
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Corrente nominale - 16 A
Numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3250617179812
Codice prodotto
HAGXEV081
Cod. produttore
XEV081
Produttore
HBO
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente nominale:
16 A
Numero di moduli:
2
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
7011
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione di servizio:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK07
Larghezza del dispositivo:
75 mm
Altezza del dispositivo:
75 mm
Profondità del dispositivo:
22.8 mm