AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGXEM470 EMC FLOW - ENERGY MANAGEMENT CONTROLLER

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEM470 EMC FLOW - ENERGY MANAGEMENT CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tipo di interfaccia di trasmissione dati - Ethernet

  • Numero massimo di contatori - 3

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Larghezza scatola - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615600516

Codice prodotto

HAGXEM470

Cod. produttore

XEM470

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di interfaccia di trasmissione dati:

Ethernet

Numero massimo di contatori:

3

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Larghezza scatola:

70 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

EMC flow - Energy Management Controller per witty solar