AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGVE110G VECTOR IP65 PARETE 10 MOD PORTA TRASP.

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 10

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616453074

Codice prodotto

HAGVE110G

Cod. produttore

VE110G

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

10

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

237 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

210 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

114 mm

Struttura espandibile:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 10 Mod